AVC-D40-PCLXL-12X Testine intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3337810
    EAN / GTIN 7291075425093
    Codice del produttore 3337810
    Numero-L L23990 1966

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 35 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 35 mm
    • Functional Width (WF) 27 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello