THMPL 16-D22-JHP Utensili con refrigerazione interna ad alta pressione per lame pentagonali SLIM-GRIP

Codice art.: 3337173
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ5GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337173
EAN / GTIN 7291075390926
Codice del produttore 3337173
Numero-L L23920 659

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Functional Width (WF) 14.6 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello