MM S-A-L2.5/09-C312T05C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3336800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336800
    EAN / GTIN 7291075148855
    Codice del produttore 3336800
    Numero-L L24070 479

    Descrizione

    Descrizione:

    • Steli per Fresatura
    • Lunghezza corpo (LB): 0.901″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.299″
    • Lunghezza corpo (LB): 0.901″
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 0.96″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello