MM S-A-L3.5-C1.0T08 Steli cilindrici testine intercambiabili

Codice art.: 3336796
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336796
    EAN / GTIN 7291075253214
    Codice del produttore 3336796
    Numero-L L24070 475

    Descrizione

    Descrizione:

    • Steli per Fresatura
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T08
    • Functional Length (LF): 3-1/2″
    • Overall Length (OAL): 3-1/2″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.48″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T08
    • Functional Length (LF): 3-1/2″
    • Overall Length (OAL): 3-1/2″
    • Massima velocità di rotazione (RPMX): 60000 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello