MM S-B-L3.5/12-C625T05 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3336787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336787
    EAN / GTIN 7291075230666
    Codice del produttore 3336787
    Numero-L L24070 451

    Descrizione

    Descrizione:

    • Steli per Fresatura
    • Lunghezza corpo (LB): 1″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
    • Functional Length (LF): 3-1/2″
    • Overall Length (OAL): 3-1/2″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.299″
    • Lunghezza corpo (LB): 1″
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1.2″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
    • Functional Length (LF): 3-1/2″
    • Overall Length (OAL): 3-1/2″
    • Massima velocità di rotazione (RPMX): 41280 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello