MM S-B-L085/32-C16T05 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3336781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336781
    EAN / GTIN 7291075230604
    Codice del produttore 3336781
    Numero-L L24070 141

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 27 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05, Functional Length (LF) 85 mm, Overall Length (OAL) 85 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 7.6 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 27 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 32 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05
    • Functional Length (LF) 85 mm
    • Overall Length (OAL) 85 mm
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 41280 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello