MM S-A-L110/50-SL20T12C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3336771
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336771
    EAN / GTIN 7291075148824
    Codice del produttore 3336771
    Numero-L L24070 138

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 18.3 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 53.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello