MM ERS100B15-4T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per sgrossatura. Lunghezza 1.5xD. Elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3336726
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336726
EAN / GTIN 7291075388916
Codice del produttore 3336726
Numero-L L24060 468

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Flute Count (NOF) 4

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 46 Degrees
  • Functional Length (LF) 22 mm
  • fz(max) 0.09 mm/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello