MM EC120H18R05CF-7T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 7, 9 eliche a 36°. Lunghezza 1.5xD

Codice art.: 3336719
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336719
EAN / GTIN 7291075388688
Codice del produttore 3336719
Numero-L L24060 460

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 7

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Angolo d elica (FHA) 36 Degrees
  • Functional Length (LF) 27 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello