MM EC080H12R05CF-7T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 7, 9 eliche a 36°. Lunghezza 1.5xD

Codice art.: 3336717
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336717
EAN / GTIN 7291075388664
Codice del produttore 3336717
Numero-L L24060 454

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 7

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Angolo d elica (FHA) 36 Degrees
  • Functional Length (LF) 18 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello