FFX4 FD1.50-6-.50-04 Frese a manicotto per inserti con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3336702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336702
    EAN / GTIN 7291075393408
    Codice del produttore 3336702
    Numero-L L23980 3048

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1.417″ ,Overall Length (OAL) 1-1/2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.209″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.031″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.417″
    • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Overall Length (OAL): 1-1/2″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 18 Degrees

    Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello