FHM90 E90A-D25-4-W25 Endmills for FPKT 1003 Inserts

Codice art.: 3336289
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLASHHELI
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336289
EAN / GTIN 7291075381016
Codice del produttore 3336289
Numero-L L23980 2699

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa famiglia "FLASHHELI" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello