D3N 125-062-16A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: 3335712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335712
EAN / GTIN 7291075393880
Codice del produttore 3335712
Numero-L L24040 762

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12, Overall Length (OAL) 136.17 mm, Usable Length (LU) 65.21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 85.46 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 125
  • Overall Length (OAL) 136.17 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 88.17 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 65.21 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello