PENTA 24N175PF020 IC30N Inserti pentagonali per precise troncature e scanalature con spoglia molto positiva

Codice art.: 3334957
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3334957
EAN / GTIN 7291075274233
Codice del produttore 3334957
Numero-L L24080 308

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6.2 mm, Larghezza taglio (CW) 1.75 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo PF
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 1.75 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello