AVC-D32-DDUNR-11T Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 55°

Codice art.: 3332993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3332993
    EAN / GTIN 7291075364897
    Codice del produttore 3332993
    Numero-L L23990 590

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 32 mm
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Master Insert Identification (MIID) DNMG 332-NF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello