• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

HTF D063-06-22-R-LN10 Frese a manicotto per inserti tangenziali con 4 taglienti per extra-finitura

Codice art.: 3331876
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGFIN
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3331876
EAN / GTIN 7291075387513
Codice del produttore 3331876
Numero-L L23980 1098

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGFIN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello