Scala multiuso a 3 sezioni con gradini nivello® traverse 3x6

Codice art.: 33318
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scala multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 33318
    EAN / GTIN 4031405333185
    Codice del produttore 033318
    Numero-L L90110 891

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala multiuso in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • 80 mm di profondità, gradini scanalati
    • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
    • Scarpe a scala Nivello® e nivello® Traverse (fornite separatamente)
    • Può essere utilizzato come scala mobile, di collegamento e scorrevole
    • Facile regolazione dell'altezza e bloccaggio sicuro grazie al gancio a pressione con dispositivo di sicurezza di sollevamento a bloccaggio automatico
    • Conduttore superiore con rulli a parete
    • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza e puntone in metallo rimovibile
    • Spaziatura tra i passi: 263 mm
    • Larghezza filo: 490 mm (senza guida trasversale)
    • Inclinazione del conduttore: 70°
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 5200 mm
    • Larghezza esterna: 490 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 85 mm
    • Lunghezza delle parti del conduttore: 1936 mm
    • Lunghezza ritratta: 1960 mm
    • lunghezza del conduttore in 2 pezzi Come una scala a cavalletto con una parte attaccata: 3060 mm
    • lunghezza conduttore in 3 pezzi In qualità di gestore degli investimenti: 4189 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Inclinazione: 70 °
    • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 1324 mm
    • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
    • Numero di gradini/pioli: fasi 3x6
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Larghezza guida trasversale: 930 mm
    • Esecuzione fase: Gradini
    • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello