FHM90 E90A-D.75-3-W.75 Endmills for FPKT 1003 Inserts

Codice art.: 3331076
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLASHHELI
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3331076
EAN / GTIN 7291075381047
Codice del produttore 3331076
Numero-L L23980 1560

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3.38″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 0.96″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 2.364″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 3.38″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 7.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 0.96″

Della stessa serie "FLASHHELI" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello