FPKT 1604PDR-76 IC328 Inserti con taglienti da 16 mm e angolo di spoglia positivo

Codice art.: 3331025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLASHHELI
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3331025
EAN / GTIN 7291075380873
Codice del produttore 3331025
Numero-L L23910 827

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 15.3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm, Spessore inserto (S) 5.3 mm, Larghezza inserto (W1) 9.45 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 15.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello