TGSF 100-4-22K-JHP Frese a disco per incavatura con refrigerazione interna per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3330458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3330458
EAN / GTIN 7291075381863
Codice del produttore 3330458
Numero-L L24130 49

Descrizione

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Número de labios (NOF) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N4C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3820 rpm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello