• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FRMT D030A040-05-16-10 Frese a manicotto per lavorazioni produttive di superfici 3D di palette turbina

Codice art.: 3329925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3329925
EAN / GTIN 7291075431483
Codice del produttore 3329925
Numero-L L23980 662

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.1 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RP...X 1003M0 ...
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello