PMN D22-2J-1 IC908 Inserti di troncatura e scanalatura sinterizzati con 5 taglienti, per materiali soffici e troncatura di tubi

Codice art.: 3329286
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3329286
EAN / GTIN 7291075380699
Codice del produttore 3329286
Numero-L L24080 271

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello