PMN D40-3PB-1.5 IC908 Inserti di troncatura e scanalatura pentagonali sinterizzati, per troncatura di acciai per cuscinetti e altri materiali duttili

Codice art.: 3329282
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3329282
EAN / GTIN 7291075380668
Codice del produttore 3329282
Numero-L L24080 264

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo PB
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello