MM GRIT18K150-010-3T6 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavature

Codice art.: 3329114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3329114
    EAN / GTIN 7291075439892
    Codice del produttore 3329114
    Numero-L L24060 397

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm, Diametro della fresa (DC) 17.7 mm, Flute Count (NOF) 3

    Proprietà:

    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm
    • Diametro della fresa (DC) 17.7 mm
    • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
    • Flute Count (NOF) 3

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello