MM GRIT18K140-005-3T6 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavature

Codice art.: 3329113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3329113
EAN / GTIN 7291075439885
Codice del produttore 3329113
Numero-L L24060 54

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm, Diametro della fresa (DC) 17.7 mm, Flute Count (NOF) 3

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello