TGTL 2525-D82-3-JHP-MC Utensili per troncatura e scanalatura con ingresso per il refrigerante nella parte inferiore, per inserti TANG-GRIP.

Codice art.: 3328579
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3328579
EAN / GTIN 7291075386455
Codice del produttore 3328579
Numero-L L23920 2805

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 134.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 5 mm
  • Head Length (LH) 49.5 mm
  • Overall Length (OAL) 134.5 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello