GHDL 25-5-JHP-MC Utensili per Scanalatura e Tornitura con refrigerazione ad elevata pressione con ingresso sul fondo

Codice art.: 3328331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3328331
EAN / GTIN 7291075388411
Codice del produttore 3328331
Numero-L L23920 2551

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Length (OAL) 123 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Functional Width (WF) 22.9 mm
  • Head Length (LH) 37 mm
  • Overall Length (OAL) 123 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello