SD D32-7.5-R0.4-SP15 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 3328321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3328321
EAN / GTIN 7291075311983
Codice del produttore 3328321
Numero-L L24060 150

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 7.75 mm, Diametro della fresa (DC) 31.25 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 7.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31.25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 7.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Overall Length (OAL) 8 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello