MM TS225C193T100-6T08 IC928 Testine intercambiabili per scanalatura di sedi per anelli di sicurezza, a norma DIN 471/472

Codice art.: 3327631
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3327631
EAN / GTIN 7291075396676
Codice del produttore 3327631
Numero-L L24060 682

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm, Diametro della fresa (DC) 22.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 10.03 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 22.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.93 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 3.35 mm
  • Overall Length (OAL) 10.03 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello