MM TS225C138T085-6T08 IC928 Testine intercambiabili per scanalatura di sedi per anelli di sicurezza, a norma DIN 471/472

Codice art.: 3327626
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3327626
EAN / GTIN 7291075396621
Codice del produttore 3327626
Numero-L L24060 667

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 0.85 mm, Diametro della fresa (DC) 22.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 9.48 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.85 mm
  • Diametro della fresa (DC) 22.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.38 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 3.08 mm
  • Overall Length (OAL) 9.48 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello