ECI-H7 625-2,5C625CF-5 IC902 Frese a candela a 7 eliche con passo variabile, per fresatura di finitura ad alta velocità CHATTERFREE

Codice art.: 3327225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3327225
EAN / GTIN 7291075357219
Codice del produttore 3327225
Numero-L L24180 2840

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 2-1/2″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.012″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Decimale Equivalente: 0.625″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2-1/2″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0051 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello