QCP 138-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325663
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325663
EAN / GTIN 7291075382594
Codice del produttore 3325663
Numero-L L24050 1943

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 13.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 8.35 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 13.8 mm
  • Functional Length (LF) 5.48 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.87 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 8.35 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello