• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

QCP 122-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325647
EAN / GTIN 7291075382433
Codice del produttore 3325647
Numero-L L24050 1881

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 7.63 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12.2 mm
  • Functional Length (LF) 5.14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.49 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 7.63 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello