QCP 107-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325632
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3325632
    EAN / GTIN 7291075382280
    Codice del produttore 3325632
    Numero-L L24050 1701

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 10.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 6.79 mm

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 10.7 mm
    • Functional Length (LF) 4.56 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
    • Point Angle (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 2.23 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 6.79 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello