SPCT 100408PDR IC808 Inserti Rettificati per Semi-Finitura e Finitura

Codice art.: 3324855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3324855
EAN / GTIN 7291075476859
Codice del produttore 3324855
Numero-L L23910 914

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 10.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.2 mm, Spessore inserto (S) 4.13 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diametro inscritto (IC) 10.2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.2 mm
  • Spessore inserto (S) 4.13 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello