MTE D1.75-1-W1.50-40 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3323565
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323565
    EAN / GTIN 7291075377378
    Codice del produttore 3323565
    Numero-L L24090 232

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 1-3/4″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Lunghezza utile (LU) 3.31″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 1.38″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-3/4″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1.575″
    • Flute Count (NOF): 1
    • Overall Length (OAL): 6″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Lunghezza utile (LU): 3.31″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello