SDK D2.5-2.6-04-1.0-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3323003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie XQUAD
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323003
    EAN / GTIN 7291075389111
    Codice del produttore 3323003
    Numero-L L23980 1629

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 24 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.603″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.661″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 24
    • Massima profondità di taglio (APMX): 2.603″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
    • Master Insert Identification (MIID): SDHT 1205
    • Overall Length (OAL): 3.661″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello