MM S-A-H004-ER11-T04 Steli per testine MULTI-MASTER con attacco ER

Codice art.: 3321542
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3321542
    EAN / GTIN 7291075193237
    Codice del produttore 3321542
    Numero-L L24070 160

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04, Functional Length (LF) 9.6 mm, Overall Length (OAL) 22 mm, Shank Size (SS) ER11

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 5.8 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 4 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04
    • Functional Length (LF) 9.6 mm
    • Overall Length (OAL) 22 mm
    • Shank Size (SS) ER11

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello