MM S-B-L080/24-C08-T04 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3321541
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3321541
    EAN / GTIN 7291075230581
    Codice del produttore 3321541
    Numero-L L24070 158

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04, Functional Length (LF) 80 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 5.8 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04
    • Functional Length (LF) 80 mm
    • Overall Length (OAL) 80 mm
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello