Scaletta a pioli in legno 2x6 pioli

Codice art.: 33212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×6
Esecuzione scaletta Sprosse
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 33212
EAN / GTIN 4031405332126
Codice del produttore 033212
Numero-L L90110 464

Descrizione

Descrizione:

  • Scala fissa in legno
  • Barre in pino con giunzioni a dita o Caroline-Pine senza nodi, pioli in frassino
  • Attacco rastremato con gradino/longherone, per una superficie liscia del longherone
  • Cerniere stabili a ferro di cavallo in acciaio
  • Di serie con pratico gancio benna
  • Sicura della scala con due catene in acciaio zincato.
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Altezza: 1670 mm
  • Altezza colonna: 60 mm
  • Lunghezza conduttore: 1790 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza superiore esterna: 380 mm
  • Lunghezza passo: 1090 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x6 pioli
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Larghezza esterna inferiore: 560 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello