F90SD D3.00-05-1.00-12 Frese a manicotto a 90° per inserti S/QDM# 12

Codice art.: 3319832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3319832
EAN / GTIN 7291075384093
Codice del produttore 3319832
Numero-L L23980 2379

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1.76″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.465″
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL): 1.76″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello