F90SD D160-11-40-12 Frese a manicotto a 90° per inserti S/QDM# 12

Codice art.: 3319629
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3319629
    EAN / GTIN 7291075384017
    Codice del produttore 3319629
    Numero-L L23980 1170

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 50.35 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style C
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 160 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 11
    • Massima profondità di taglio (APMX) 11.8 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
    • Overall Length (OAL) 50.35 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello