F90SD D63-06-22-12 Frese a manicotto a 90° per inserti S/QDM# 12

Codice art.: 3319624
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3319624
EAN / GTIN 7291075383980
Codice del produttore 3319624
Numero-L L23980 1150

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40.35 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Overall Length (OAL) 40.35 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello