• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ER11 SPR 5.0-5.5 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 3319399
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3319399
EAN / GTIN 7291075133547
Codice del produttore 3319399
Numero-L L24120 1835

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 5.5 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 5 mm, Shank Size (SS) ER11

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 5.5 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 5 mm
  • Shank Size (SS) ER11

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello