MM S-A-H035-HSK A40-T05 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, per testine MULTI-MASTER

Codice art.: 3318856
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3318856
EAN / GTIN 7291075335279
Codice del produttore 3318856
Numero-L L24070 250

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05, Overall Length (OAL) 10 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.6 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05
  • Overall Length (OAL) 10 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello