HFPL 3015 IC806 Inserti di servizio, bilaterali a raggio pieno, per lavorazioni frontali

Codice art.: 3318165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3318165
    EAN / GTIN 7291075233360
    Codice del produttore 3318165
    Numero-L L23940 2095

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 19 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 51.5 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25.6 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.2 mm/rev
    • Min D.O.C. 0 mm
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev
    • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.12 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello