• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CH45-.67-2.5-2-C.63-PN06 Frese a candela per smussatura frontale e in tirata per inserti pentagonali

Codice art.: 3316311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMFERMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3316311
EAN / GTIN 7291075396782
Codice del produttore 3316311
Numero-L L23980 2287

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.655″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1.157″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.449″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.655″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.655″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Master Insert Identification (MIID): PNMT 0602
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.157″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello