CH45-19-80-3-C16-PN06 Frese a candela per smussatura frontale e in tirata per inserti pentagonali

Codice art.: 3316309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMFERMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3316309
EAN / GTIN 7291075396751
Codice del produttore 3316309
Numero-L L23980 3051

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 29.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 13.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 18.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) PNMT 0602
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 29.4 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello