CH45-17-60-2-C16-PN06 Frese a candela per smussatura frontale e in tirata per inserti pentagonali

Codice art.: 3316308
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMFERMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3316308
EAN / GTIN 7291075396744
Codice del produttore 3316308
Numero-L L23980 1975

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 29.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) PNMT 0602
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 29.4 mm

Prodotti correlati

Inserti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello