MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3313456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3313456
EAN / GTIN 7291075374841
Codice del produttore 3313456
Numero-L L24090 58

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 30.4 mm, Overall Length (OAL) 42 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 42 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello